missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ PVC Flexible Light Guide
Beschreibung
Compatible Microscopes:
- Axio Zoom.V16
- Stemi 2000
- Stemi 2000 C
- Stemi 2000 CS
- STEMI SV 11
- Stemi SV 11 Apo
- STEMI SV 6
- SteREO Discovery.V12
- SteREO Discovery.V20
- SteREO Discovery.V8
- SteREO Lumar.V12
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Light Guide |
| Description | 2 branches 4.5 x 1000mm |
| Diameter (Metric) | 4.5 mm |
| Length (Metric) | 1000 mm |
| Material | PVC |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?