missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Plasticized Drying Rack
Click to view available options
Height (Metric):
61 cm
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Includes catch tray
- Plasticized wire construction for durability
- Angled stems
- Looped stems for larger glassware
Especificaciones
Especificaciones
| Includes | Drain tray |
| Product Type | Benchtop Drainer |
| Holds | Items (44) |
| Material | Plasticized Wire |
| Positions | 44 |
| For Use With (Equipment) | Laboratory glassware |
| No. per Pack | 1 Pack |
| Quantity | 1 Pack |
| Length (Metric) | 42 cm |
| Height (Metric) | 61 cm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido