missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag 384 Plant kit for DNA purification from plants
Description
- Optimized for high throughput processing in a 384-well format
- Efficient purification of DNA from up to 30 mg sample material
- Suitable for a wide variety of plant species
- Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, any kind of enzymatic reaction
Spécification
Spécification
| Capacity | 0.2 μg/μL beads |
| Isolation Technology | Magnetic Bead |
| Sample Type | Plant Tissue |
| Efficiency | 0.2 μg/μL beads Binding capacity |
| No. of Reactions | 1 x 384 |
| Sample Volume | <30 mg wet weight |
| Test Time | 40-120 min/ 96 preps (excl. sample lysis); 60 min/ 384 preps (excl. sample lysis) |
| Yield | Depending on sample source, storage and quality |
| Form | Highly Reactive Superparamagnetic Beads |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoMag 384 Plant (1x384)
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Flammable liquid Category 2
- Flammable liquid Category 3
- Respiratory sensitiser Category 1
- Specific target organ toxicity Category 3
- H226-Flammable liquid and vapour.
- H302-Harmful if swallowed.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol, ethanol,sodium perchlorate,RNAse
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?