missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash Engi-Black Nitrile Powder Free Disposable Gloves, Style 4098
GREENER_CHOICE

Product Code. 30058173
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Unit Size:
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 30058173

Brand: Chemsplash 4098.100.006

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Micro textured, heavy-duty nitrile gloves are approved for industrial/medical grade use and food contact. Also suitable for chemical splash protection.

  • Industrial Grade Nitrile Glove/Heavy Duty Nitrile
  • Medical Grade and Food Contact Approved
  • Micro Textured
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • CE and UKCA Approved
  • Thickness: 4.3 mil, Weight: 5.0 g
  • AQL: 1.5
  • Nitrile gloves are designed for chemical splash protection and provide a comfortable fit thanks to their elasticated properties.
  • Suitable for use in BRC approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • Product does not contain PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.

Specifications

ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifications/Compliance (Europe) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420
Chlorinated No
Applications Industrial
Color Black
Finger Thickness (English) 4.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.11 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Product Type Disposable Gloves
Size Large
Thickness (English) 4.3 mil
Thickness (Metric) 0.11 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Glove Cuff Style Rolled
Lining Lined
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt