missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ G31H Featherweight Plus Gloves
Descrizione
- Unlined mediumweight natural rubber latex glove
- Beaded cuff for easier donning and tear resistance
- Suitable for particulate radioactive contamination protection
- Low modulus for minimal hand fatigue
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE 0086 |
| Coating Material | Natural Rubber Latex |
| Color | Natural |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Material | Rubber |
| Product Type | Featherweight Plus Gloves |
| Size | Large, 8.5 |
| Thickness (Metric) | 0.70 mm |
| Glove Cuff Style | Beaded/Rolled |
| Lining | Natural Rubber |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?