missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ MSV-3500 4P - Multi Tube Digital Vortex, 300-3500rpm

Product Code. 16572462
Click to view available options
Speed Range:
300 to 3500 rpm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16572462

Brand: Grant Instruments™ MSV3500 4P

Only null left
Add to basket
Add to basket
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MSV-3500 4P Multi tube digital vortex with 4 additional accessory platforms

  • 0.2 mL - 50 mL tubes
  • includes (SV-4/30, SV-10/10, SV-16/8, SV-8/15)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Specifikationer

    Speed Range 300 to 3500 rpm
    Holds 0.2 to 50 mL Tubes
    Weight (Metric) 4 kg
    Includes SV-4/30, SV-10/10, SV-16/8, SV-8/15
    Korrigering av produktinnehåll

    Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

    Produkttitel

    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

    Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.