missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Linbro™ Microplate Sealer

Product Code. 15702432 Shop All MP Biomedical Products
Click to view available options
No. per Pack:
100
1000
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 1000
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15702432

Brand: MP Biomedicals™ 0976401C2

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

For use with multi-well plates and tissue culture plates

  • Easy application and removal for all microplates for both short- and long-term storage Provide tight seal to minimize evaporation and condensation
  • Suitable for use between -16 °C and 38 °C
  • Transparent tape and is not pierceable
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Color Clear
Material Acetate
Sterility Non-sterile
No. per Pack 1000
For Use With (Application) Used for multi-well plates and tissue culture plates
Product Type Microplate Sealer
Temperature Range (Metric) -16°C to +38°C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.