missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Liebig Refrigerant

Código de producto. 11965799
Cambiar vista
Click to view available options
Standard Taper Joint No:
14/23
Length (Metric):
120 mm
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Standard Taper Joint No Length (Metric) Tamaño de la unidad
11965799 14/23 120 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11965799 Proveedor Afora™ N.º de proveedor 1559/E
Estimated Shipment: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Convert vapor refrigerant to liquid using accessories for the Afora™ Liebig Refrigerant Condenser, an important component in a refrigeration system.

  • Weight: 0.01kg
  • Liebig Refrigerant

Especificaciones

Description Liebig refrigerant
Length (Metric) 120 mm
Standard Taper Joint No 14/23
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.