missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA Gas Frits
Click to view available options
Connectors:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
- Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Connectors | 5 mm |
| Disposable | Reusable |
| Sample Volume | 5 μL |
| Sterility | Non-sterile |
| Length (Metric) | 15 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur