missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Food, Milk, and Dairy Tubing

Product Code. 30054289 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1-3/4 in.
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
2 in.
3/16 in.
3/32 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
Diameter (English) Outer:
1 in.
1-1/2 in.
1-1/4 in.
1-1/8 in.
1-3/8 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
11/16 in.
13/16 in.
15/16 in.
2 in.
2-1/2 in.
2-1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/32 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
missing translation for 'unitSize'
15m
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30054289

missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5012179

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Smooth, nonporous bore inhibits particle entrapment

Crystal clear for visual inspection and flow monitoring. Non-toxic, odor-free, and taste-free. Smooth, non-porous and flexible tubing promotes a sanitary fluid path. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Especificaciones

Diameter (English) Inner 1 in.
Diameter (English) Outer 1-1/2 in.
Sterilization Method No
Color Clear
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado