missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Classic Rack for Chest Freezers, 85 mm Box Height

Product Code. 11567254 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Holds:
Boxes
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11567254

missing translation for 'mfr': Tenak™ TE21465

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Classic Rack is suitable for use with all chest freezer models.

  • Comes with a locking rod to secure the cryoboxes
  • Measure the inside height of you freezer when choosing the right rack
  • Constructed of stainless steel

Specifikationer

Includes Locking rod
Holds Boxes
Material Stainless Steel
Positions 7
For Use With (Equipment) Chest Frseezers
Dimensions (L x W x H) 140 x 140 x 607 mm
Height (Metric) 85 mm (Box)
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado