missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve with Soft Soldered Seam, 315 Dia. x 55 mm Height

Product Code. 11785418
Click to view available options
Pore Size:
40 μm
50 μm
75 μm
80 μm
1 mm
100 μm
125 μm
1.4 mm
1.7 mm
2 mm
200 μm
250 μm
3.15 mm
315 μm
4 mm
4.5 mm
5 mm
500 μm
5.6 mm
560 μm
10 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11785418

missing translation for 'mfr': Linker Industrietechnik™ 553.155.222081

This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sifts particles in a wide range of pore sizes. These stainless-steel test sieves have soft soldered seams and an internal height of 55 mm and diameter of 315 mm.

  • Stainless-steel racks with an internal height of 55 mm
  • Diameter: 315 mm
  • Stainless-steel test sieve skin
  • Soft soldered seam
  • Identification number and certificate of compliance
  • Resistant up to temperatures of 170°C

Spezifikation

Quantity 1Each
Pore Size 10 mm
Type Test Sieve
Certifications/Compliance Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1
Material Stainless Steel
Height (Metric) 55mm
Diameter (Metric) Outer 315 mm
Mesh Material Stainless Steel
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt